曜日別特売

トトノ 野菜・冷凍室用 伸縮ストッカー深型

トトノ 野菜・冷凍室用 伸縮ストッカー深型 - Richell(リッチェル)トトノ 野菜・冷凍室用 伸縮ストッカー深型 - Richell(リッチェル)トトノ 野菜・冷凍室用 伸縮ストッカー深型 - Richell(リッチェル)トトノ 野菜・冷凍室用 伸縮ストッカー深型 - Richell(リッチェル)トトノ 野菜・冷凍室用 伸縮ストッカー深型 - Richell(リッチェル)トトノ 野菜・冷凍室用 伸縮ストッカー深型 - Richell(リッチェル)トトノ 野菜・冷凍室用 伸縮ストッカー深型 - Richell(リッチェル)トトノ 野菜・冷凍室用 伸縮ストッカー深型 - Richell(リッチェル)

冷蔵庫の野菜室や冷凍室の整理整頓に。立てて保存できる深型伸縮ストッカーです。収納する食材や庫内スペースに合わせて、幅を調節できます。全面スリットで通気性がよいので、食材が冷えやすいです。2枚の仕切りの位置は、用途に合わせて調節できます。レギュラー、スリムは同じ伸縮幅なので、並べて使用できます。

材質本体・仕切り:ポリプロピレン(抗菌加工)内容量1セット(20個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
寸法(cm)
仕切り
上部内寸(cm)
下部内寸(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像58787937-スリム22~33.5×11×13.7H(大)10×1×11.7H(cm)/(小)9.5×1×11.7H(cm)19.7×8.7×12.9H17.7×6.7×12.9H
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メイン画像58787946-レギュラー22~33.5×22×13.7H(大)21×1×11.7H(cm)/(小)20.5×1×11.7H(cm)19.7×19.7×12.9H17.7×17.7×12.9H
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする