曜日別特売

LO-100 LED角型マーカー24V アクリルレンズ

LO-100 LED角型マーカー24V アクリルレンズ - アイケイケイLO-100 LED角型マーカー24V アクリルレンズ - アイケイケイLO-100 LED角型マーカー24V アクリルレンズ - アイケイケイLO-100 LED角型マーカー24V アクリルレンズ - アイケイケイLO-100 LED角型マーカー24V アクリルレンズ - アイケイケイLO-100 LED角型マーカー24V アクリルレンズ - アイケイケイLO-100 LED角型マーカー24V アクリルレンズ - アイケイケイLO-100 LED角型マーカー24V アクリルレンズ - アイケイケイ

LO-100 角型マーカーランプのLED仕様です。
レンズはアクリルレンズになります。

寸法(mm)84×44.5×30材質(本体)ステンレス SUS430定格入力電圧(V)DC24材質(レンズ)アクリル材質(枠)ステンレス SUS430取付ピッチ(mm)70内容量1個
注意
※LED基盤とレンズが固定されているため、レンズ単品の交換は不可となります。
※配線結合部の防水処理は確実に行ってください。
※推奨締付トルクは1.5N・mです。2本のビスで確実に固定してください。
※車両への取付けの際には保安基準を確認の上、ご使用ください。
※まれにノイズの干渉など、車両へ影響を及ぼすことがあります。ラジコン等、電波によって操作する器具は、動作確認を行ってからご使用ください。
※光度(cd)の数値は測定値であり保証値ではありません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レンズ色
光度(cd)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58788479LO-100 LED135
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
58788488LO-100 LED濃緑濃緑0.2
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
58788497LO-100 LED16
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
58788506LO-100 LED14
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
58788515LO-100 LED31
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
58788531LO-100 LED透明162
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
58788540LO-100 LED52
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする