雑排水用水中ノンクロッグポンプ(バンクスシリーズ) PN型

雑排水用水中ノンクロッグポンプ(バンクスシリーズ) PN型 - 鶴見製作所

150Wにして大水量!
樹脂製水中ポンプの先駆けとなった「VANCS(バンクス)シリーズ」から、低出力の大水量モデルです。
ノンクロッグ形羽根車を採用し、大幅な水量UPとなりました。
池の循環利用や各種水景設備、汚水・雑排水、雨水・湧水排水など幅広いシーンにご使用頂けます。

用途池の循環利用。各種水景設備用。汚水・雑排水、雨水・湧水排水用。出力(kW)2.1吐出口径(Φmm)50使用液汚水・雑排水内容量1台
注意
※いずれも新規・標準仕様での提供となります。
※よって、特別付属品、及び特殊仕様は、こちらでは販売しておりません。
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。
※飲料水には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数(Hz)
電圧(V)
全揚程(m)
吐出量(m3/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5883807550PN2.15SL50三相2003.6~0.90.02~0.32
89,500
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
5883809150PN2.15SL60単相1003.3~0.90.02~0.29
89,500
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする