曜日別特売

汚物用水中ハイスピンポンプ UZ型

汚物用水中ハイスピンポンプ UZ型 - 鶴見製作所汚物用水中ハイスピンポンプ UZ型 - 鶴見製作所

一般社団法人 公共建築協会殿の「水中モーターポンプ」評価品です。
吐出し口径に対する異物通過径100%・無閉塞性に優れたシリーズです。
0.4 - 11kWまで豊富なパワーバリエーション。

用途汚水処理施設の原水移送用。汚泥の引抜き、返送用。産業排水プラントの原水処理用。汚物槽排水・厨房排水用。繊維質の夾雑物を含む汚水・汚物の排水用。電圧(V)三相200使用液汚水・雑排水・汚物・異物を含む液内容量1台
注意
※いずれも新規・標準仕様での提供となります。
※よって、特別付属品、及び特殊仕様は、こちらでは販売しておりません。
※上記をご了承の上、ご注文をお願い致します。また、受注生産品となり、いかなる理由がありましても返品不可となりますのでご了承願います。
※当製品はどの機種も重量物となります。お受け取りの際には、車上渡しとなり、フォークリフトを推奨としますので、必ずご用意の上ご発注願います。
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。
※飲料水には使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
76件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
周波数(Hz)
全揚程(m)
吐出口径(Φmm)
吐出量(m3/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5883359550UZ4.40.4503.9500.2
157,000
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
5883361150UZ4.40.4603.9500.2
157,000
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
5883362050UZ4.750.75505.4500.2
180,000
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
5883362950UZ4.750.75606.2500.2
180,000
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
5883363850UZ41.51.5509500.2
461,000
339,800
373,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
5883364750UZ41.51.5609.5500.2
461,000
339,800
373,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
5883365665UZ41.51.5507650.4
509,000
379,800
417,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
5883366565UZ41.51.5609.5650.2
509,000
379,800
417,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
5883368180UZ41.51.5505800.6
509,000
379,800
417,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
5883369080UZ41.51.5607.5800.4
509,000
379,800
417,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
5883369965UZ42.22.2509650.4
514,000
379,800
417,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
5883370865UZ42.22.2609.4650.4
514,000
379,800
417,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
5883371780UZ42.22.2506.5800.6
520,000
379,800
417,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
5883372680UZ42.22.2607800.6
520,000
379,800
417,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
5883373565UZ43.73.75012650.6
569,000
419,800
461,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
5883375165UZ43.73.76012650.6
569,000
419,800
461,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
5883376080UZ43.73.7509.5800.8
569,000
419,800
461,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
5883376980UZ43.73.7609.5800.8
569,000
419,800
461,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
58833778100UZ43.73.7507.51001
588,000
429,800
472,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
58833787100UZ43.73.7607.51001
588,000
429,800
472,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
5883379665UZ45.55.55015650.6
717,000
529,800
582,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
5883380565UZ45.55.56016650.6
717,000
529,800
582,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
5883382180UZ45.55.55010801.3
717,000
529,800
582,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
5883383080UZ45.55.56010.5801.3
717,000
529,800
582,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
58833839100UZ45.55.5507.51001.8
731,000
539,800
593,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
58833848100UZ45.55.5606.51001.8
731,000
539,800
593,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
5883385765UZ47.57.55019650.6
910,000
669,800
736,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
5883386665UZ47.57.56020650.6
910,000
669,800
736,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
5883387580UZ47.57.55014.5801.3
910,000
669,800
736,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
5883389180UZ47.57.56014.5801.3
910,000
669,800
736,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
58833900100UZ47.57.55010.51001.8
910,000
669,800
736,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
58833909100UZ47.57.560101001.8
910,000
669,800
736,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
5883391865UZ411115024.5650.6
1,100,000
799,800
879,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
5883392765UZ411116026650.6
1,100,000
799,800
879,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
5883393680UZ411115018.5801.3
1,100,000
799,800
879,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
5883394580UZ411116018.5801.3
1,100,000
799,800
879,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
58833961100UZ4111150141001.8
1,100,000
799,800
879,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
58833970100UZ4111160141001.8
1,100,000
799,800
879,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
58833979TOS50UZ4.40.4503.9500.2
223,000
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
58833988TOS50UZ4.40.4603.9500.2
223,000
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
58833997TOS50UZ4.750.75505.4500.2
248,000
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
58834006TOS50UZ4.750.75606.2500.2
248,000
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
58834015TOS50UZ41.51.5509500.2
522,000
389,800
428,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
58834031TOS50UZ41.51.5609.2500.2
522,000
389,800
428,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
58834040TOS65UZ41.51.5507650.4
604,000
449,800
494,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
58834049TOS65UZ41.51.5607.5650.4
604,000
449,800
494,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
58834058TOS80UZ41.51.5505800.6
601,000
439,800
483,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
58834067TOS80UZ41.51.5605800.6
601,000
439,800
483,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
58834076TOS65UZ42.22.2509650.4
609,000
449,800
494,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
58834085TOS65UZ42.22.2609.4650.4
609,000
449,800
494,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする