汚物用水中ノンクロッグ型スマッシュポンプ KRBN型

汚物用水中ノンクロッグ型スマッシュポンプ KRBN型 - 鶴見製作所

独自形状のサクションカバーと羽根車を組み合わせたスマッシュ機構により、ポンプの閉塞リスクを大幅に低減します。
上吐出し・片水路構造により狭所への設置が容易です。渇水運転時でもモータを冷却できるため気中運転も可能です。

用途異物を多く含む工場排水用。河川からの取水・排水、雨水排水用。下水切り回し工事用。灌漑給水用。電圧(V)三相200使用液汚水・雑排水・汚物・異物を含む液内容量1台
注意
※いずれも新規・標準仕様での提供となります。
※よって、特別付属品、及び特殊仕様は、こちらでは販売しておりません。
※当製品はどの機種も重量物となります。お受け取りの際には、車上渡しとなり、フォークリフトを推奨としますので、必ずご用意の上ご発注願います。
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。
※飲料水には使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
周波数(Hz)
全揚程(m)
吐出口径(Φmm)
吐出量(m3/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5883799680KRBN42.22.25012.2~3.5800.09~1.35
375,000
289,800
318,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
5883800580KRBN42.22.26013.4~3.5800.09~1.40
375,000
289,800
318,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
58838021100KRBN43.73.75016.3~4.01000.10~1.75
489,000
369,800
406,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
58838030100KRBN43.73.76016.3~4.01000.10~1.7
489,000
369,800
406,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
58838039150KRBN45.55.55017.1~5.01500.15~2.30
587,000
449,800
494,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
58838048150KRBN45.55.56018.7~5.01500.15~2.50
587,000
449,800
494,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
58838057150KRBN47.57.55021.8~6.01500.15~2.65
815,000
619,800
681,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
58838066150KRBN47.57.56023~6.01500.15~2.70
815,000
619,800
681,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする