昭和ブリッジ販売
アルミブリッジローダーブリッジ
ゴムシュー・鉄シュー兼用
用途
バックホー・ローラー車用
全長(mm)
1590
全幅(mm)
404
全高(mm)
120
セット数
2
フック形状
セーフベロ
質量(kg/本)
12
有効幅(mm)
330
フレーム高さ(mm)
100
最大積載質量(t/セット)
3
内容量
1セット
注意
※セーフベロタイプ
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58786370
GPL-150-33-3.0G
¥
196,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000