曜日別特売

アルミブリッジ

アルミブリッジ - 昭和ブリッジ販売

ゴムホイール用

用途乗用車用全幅(mm)400セット数2フック形状ツメ持ち手×有効幅(mm)400内容量1セット
注意
※ツメタイプ
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
全高(mm)
質量(kg/本)
フレーム高さ(mm)
最大積載質量(t/セット)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58786318ES-300-40-2.030008022.5802
306,100
219,800
241,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58786327ES-360-40-2.036008026.5802
367,300
259,800
285,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58786336ES-280-40-2.5280010023.51002.5
344,200
249,800
274,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58786345ES-300-40-2.53000100261002.5
367,300
259,800
285,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58786361ES-360-40-2.5360010031.51002.5
433,200
299,800
329,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする