曜日別特売

アルミブリッジ

アルミブリッジ - 昭和ブリッジ販売

ゴムシュー・ホイール用

用途農業機械用セット数2フック形状ツメ持ち手×内容量1セット
注意
※ツメタイプ
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
全長(mm)
全高(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
全幅(mm)
全高(mm)
質量(kg/本)
有効幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58783667SB-120-30-1.01220344964.5300
43,900
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58783676SB-150-30-1.01520344965.2300
56,600
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58783685SB-90-30-1.29203441086.7300
46,200
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58783701SB-120-30-1.212203441087.8300
60,100
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58783710SB-150-30-1.215203441088.9300
79,700
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58783719SB-120-40-1.5122045813111.1400
86,700
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58783728SB-150-40-1.5152045813114.2400
109,800
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58783737SB-120-40-2.0122045814112.5400
95,900
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58783746SB-150-40-2.0152045814114.9400
114,400
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58783755SB-180-40-2.0182045814618400
132,900
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする