曜日別特売

アルミブリッジ

アルミブリッジ - 昭和ブリッジ販売

ゴムシュー・ホイール用

用途小型・中型建機用・農業機械用セット数2フック形状ツメ内容量1セット
注意
※ツメタイプ
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
全長(mm)
全幅(mm)
全高(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
全幅(mm)
全高(mm)
質量(kg/本)
フレーム高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58783597SBA-270-40-2.0272046415821.9110
242,600
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58783606SBA-300-40-4.0302050016843.4120
372,000
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58783615SBA-360-40-4.0362050016850.9120
425,100
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58783631SBA-300-40-5.0302053621346.6150
407,800
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58783640SBA-360-40-5.0362053621354.8150
442,400
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58783649SHB-180-25-0.51811294936.260
46,100
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58783658SHB-180-30-0.51811344936.260
52,500
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする