昭和ブリッジ販売
アルミブリッジ
鉄ホイール・ゴムホイール用
用途
管理機・自走式草刈機用
フック形状
ツメ
注意
※ツメタイプ
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
全幅(mm)
全高(mm)
セット数
質量(kg/本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58783771
SHA-180-50-0.3
1本
1820
544
96
1
8.6
¥
38,200
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58783780
SGN-180-30-0.5TN
1セット
1800
306
76
2
5.8
¥
59,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000