月印紙製品
長3 ソフトカラー封筒 80g L貼 郵便枠付き
A4用紙の横3つ折りが入る定形封筒です。
原色に絵の具の白を混ぜたようなソフトカラーシリーズ。優美な色調で気品あるカラーバリエーション。
厚さは”やや厚め”です。
寸法(mm)
120×235
サイズ
長形3号
入数(枚)
1000
坪量(g/m
2
)
80
郵便番号欄
あり
位置
張り合せ:L貼(サイド貼)
窓枠
なし
内容量
1箱(1000枚)
注意
※モニターの都合上、掲載画像と実際の色が多少異なる場合がございます。予めご了承願います。
全12種類を絞り込む
色
選択してください
ソフトアクア
ソフトウグイス
ソフトオレンジ
ソフトクリーム
ソフトグリーン
ソフトグレー
ソフトサクラ
ソフトスカイ
ソフトピンク
ソフトブルー
ソフトベージュ
ソフトホワイト
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58833419
309211
ソフトホワイト
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58833428
309241
ソフトスカイ
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58833437
309251
ソフトクリーム
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58833446
309261
ソフトウグイス
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58833455
309301
ソフトブルー
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58833471
309311
ソフトグリーン
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58833480
309321
ソフトグレー
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58833489
309331
ソフトピンク
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58833498
309341
ソフトベージュ
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58833507
309351
ソフトオレンジ
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58833516
309361
ソフトサクラ
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58833525
309381
ソフトアクア
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください