月印紙製品
長3 ソフトカラー封筒 A窓付き 80g 中貼 郵便枠なし
A4用紙の横3つ折りが入る定形封筒です。
原色に絵の具の白を混ぜたようなソフトカラーシリーズ。優美な色調で気品あるカラーバリエーション。
厚さは”やや厚め”です。
中の宛名がよく見えるセロハン窓付き。
寸法(mm)
120×235、窓枠:90×45
サイズ
長形3号
入数(枚)
1000
坪量(g/m
2
)
80
郵便番号欄
なし
位置
張り合せ:中貼(センター貼)
窓枠
あり
内容量
1箱(1000枚)
注意
※モニターの都合上、掲載画像と実際の色が多少異なる場合がございます。予めご了承願います。
全6種類を絞り込む
色
選択してください
ソフトアクア
ソフトクリーム
ソフトグリーン
ソフトグレー
ソフトピンク
ソフトブルー
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58833541
3A8250
ソフトクリーム
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58833550
3A8300
ソフトブルー
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58833559
3A8320
ソフトグレー
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58833568
3A8330
ソフトピンク
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58833577
3A8310
ソフトグリーン
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58833586
3A0381
ソフトアクア
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください