曜日別特売

ビーズクッション 和楽の雫

ビーズクッション 和楽の雫 - セルタンビーズクッション 和楽の雫 - セルタンビーズクッション 和楽の雫 - セルタンビーズクッション 和楽の雫 - セルタンビーズクッション 和楽の雫 - セルタンビーズクッション 和楽の雫 - セルタンビーズクッション 和楽の雫 - セルタンビーズクッション 和楽の雫 - セルタン

伸びる生地と伸びない生地の座る箇所で座り心地が変わります。

材質
【中材】発泡ポリスチレンビーズ。【収縮する生地】ポリプロピレン88%、ポリエステル12%。【収縮しない生地】ポリエステル100%。
内容量1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※【サイズについて】流動性のあるものですのでサイズは目安となります。寝かせた状態での本体を測定した最大値を表記しております。カバーのサイズではありません。
※正しい使用方法でおくつろぎ下さい。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
幅(cm)
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58787000A547a-560BE/572IV2ダリアンベージュM5456
オープン
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58787009A547a-562GRN/572IV2ダリアングリーンM5456
オープン
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58787018A547a-563RED/572IV2ダリアンレッドM5456
オープン
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58787027A547a-612DBL/572IV2デニム調インディゴブルーM5456
オープン
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58787036A548a-560BE/572IV0.5ダリアンベージュS3532
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58787045A548a-562GRN/572IV0.5ダリアングリーンS3532
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58787061A548a-563RED/572IV0.5ダリアンレッドS3532
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58787070A548a-612DBL/572IV0.5デニム調インディゴブルーS3532
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする