曜日別特売

PPソフトカードケース

PPソフトカードケース - 共栄プラスチックPPソフトカードケース - 共栄プラスチックPPソフトカードケース - 共栄プラスチックPPソフトカードケース - 共栄プラスチックPPソフトカードケース - 共栄プラスチックPPソフトカードケース - 共栄プラスチックPPソフトカードケース - 共栄プラスチックPPソフトカードケース - 共栄プラスチック

オレフィン製で地球にやさしい環境対応ソフトカードケースです。
・日本製で丈夫な作り、長持ちを求められる方におすすめの商品です。
・図面や地図、書類の保管、料理のレシピやメニュー表などに役立ちます。
・原稿・書類を汚さず保管できます。

その他日本製、地球にやさしい環境対応クリア材質(本体)PP/EVA/PP オレフィン製内容量1セット(10枚)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
規格
外形寸法(縦×横)(mm)
内寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58846186PSS-13A3判用A3判 0.3mm厚(素材の厚さ)約307×440約302×433
7,800
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
58846195PSS-14A4判用A4判 0.3mm厚(素材の厚さ)約220×313約215×306
3,800
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58846211PSS-15A5判用A5判 0.3mm厚(素材の厚さ)約155×220約150×213
2,100
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
58846220PSS-16A6判用A6判 0.3mm厚(素材の厚さ)約110×156約108×150
1,400
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
58846229PSS-17A7判用A7判 0.3mm厚(素材の厚さ)約82×115約78×110
1,100
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
58846238PSS-4B4判用B4判 0.3mm厚(素材の厚さ)約264×379約260×370
6,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
58846247PSS-5B5判用B5判 0.3mm厚(素材の厚さ)約190×270約185×260
3,200
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
58846256PSS-6B6判用B6判 0.3mm厚(素材の厚さ)約135×194約130×187
2,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
58846265PSS-7B7判用B7判 0.3mm厚(素材の厚さ)約97×137約95×132
1,300
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
58846281PSS-8B8判用B8判 0.3mm厚(素材の厚さ)約70×100約67×95
1,000
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする