曜日別特売

PPダブルカードケース

PPダブルカードケース - 共栄プラスチックPPダブルカードケース - 共栄プラスチックPPダブルカードケース - 共栄プラスチックPPダブルカードケース - 共栄プラスチック

PP製のダブルカードケース0.2mm厚です。
透明度が非常に高いダブルカードケースなので書類を入れたままコピーがキレイにできます。
丸穴があり吊り下げ用の紐等を通すことができます。
・書類の保管、携帯に最適です。
・ブックカバーにお使いください。
・インキの移行がない為コピー等印刷物の裏移りがありません。
・軽くて薄い為かさをとりません。
・焼却時有毒ガスが発生しません。

その他丸穴あり、日本製、地球にやさしい環境対応クリアサイズA4判用材質(本体)ポリプロピレン製規格A4判 0.2mm厚(素材の厚さ)寸法(縦×横)(mm)開いた寸法:約316×440内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58846177PPW-14
340
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする