曜日別特売

PPカードケース

PPカードケース - 共栄プラスチックPPカードケース - 共栄プラスチックPPカードケース - 共栄プラスチックPPカードケース - 共栄プラスチック

ポリプロピレン製で地球にやさしい環境対応 0.2mm厚の薄型硬質カードケースです。
・日本製で丈夫な作り、長持ちを求められる方におすすめの商品です。
・図面や地図、書類の保管、料理のレシピやメニュー表などに役立ちます。
・澄みきった透明度で書類等を入れたままダイレクトコピーできます。
・使い方次第で、いろんな用途に使えます。

その他日本製、地球にやさしい環境対応クリア材質(本体)ポリプロピレン樹脂製内容量1セット(20枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
規格
外形寸法(縦×横)(mm)
内寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58846010PP-14A4判用A4判 0.2mm厚(素材の厚さ)約220×315約218×305
3,600
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
58846019PP-4B4判用B4判 0.2mm厚(素材の厚さ)約264×379約262×367
5,200
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
58846028PP-5B5判用B5判 0.2mm厚(素材の厚さ)約190×270約188×260
3,000
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする