曜日別特売

R-PETカードケース

R-PETカードケース - 共栄プラスチックR-PETカードケース - 共栄プラスチックR-PETカードケース - 共栄プラスチックR-PETカードケース - 共栄プラスチックR-PETカードケース - 共栄プラスチックR-PETカードケース - 共栄プラスチックR-PETカードケース - 共栄プラスチックR-PETカードケース - 共栄プラスチック

地球にやさしい環境対応 リサイクルペットカードケースです。
・日本製で丈夫な作り、長持ちを求められる方におすすめの商品です。
・図面や地図、書類の保管、料理のレシピやメニュー表などに役立ちます。
・コピーや印刷インクがつきにくい非転写タイプ(塩ビ比)。
・原稿・書類を汚さず保管できます。

その他日本製、ウェルダー接着式、プラスチックの再利用R-PET 80%クリア材質(本体)再生80% PET樹脂製内容量1セット(10枚)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
規格
外形寸法(縦×横)(mm)
内寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58846046PPC-13A3判用A3判 0.4mm厚(素材の厚さ)約314×436約306×425
7,800
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
58846055PPC-14A4判用A4判 0.4mm厚(素材の厚さ)約224×313約216×300
3,800
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58846071PPC-15A5判用A5判 0.4mm厚(素材の厚さ)約160×226約153×216
2,100
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
58846080PPC-16A6判用A6判 0.4mm厚(素材の厚さ)約114×162約108×152
1,400
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
58846089PPC-17A7判用A7判 0.4mm厚(素材の厚さ)約84×117約78×107
1,100
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
58846098PPC-4B4判用B4判 0.4mm厚(素材の厚さ)約271×380約265×367
6,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
58846107PPC-5B5判用B5判 0.4mm厚(素材の厚さ)約196×273約188×260
3,200
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
58846116PPC-6B6判用B6判 0.4mm厚(素材の厚さ)約135×198約129×188
2,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
58846125PPC-7B7判用B7判 0.4mm厚(素材の厚さ)約100×142約93×131
1,300
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
58846141PPC-8B8判用B8判 0.4mm厚(素材の厚さ)約73×105約67×95
1,000
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする