共栄プラスチック
塩ビ製直角L型カード立
使い勝手のいい直角L型カード立です。
会議等のネームプレート等の表示に最適です。
その他
日本製
厚さ(mm)
1
色
透明
材質(本体)
塩化ビニール樹脂製
タイプ
直角L型
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58845931
LT-100
足部分:100
中紙:65×100
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58845940
LT-65
足部分:90
中紙:45×65
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58845949
LT-80
足部分:90
中紙:50×80
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください