曜日別特売

目地プロテクトシール

目地プロテクトシール - 谷口産業

コンクリートやアスファルトなど目地から雑草を抑制し構造物を保護します。中間層に防草・防根シートを入れているので強力に雑草を抑制します。改質アスファルトを溶かして接着する為、強力に接着します。約11年間防草効果が持続し、危険な道路脇での除草作業を解消できます。シールを貼り付ける前に専用プライマーを塗布願います。

用途目地防草用テープです。雑草を抑制するために使用します。規格200mm×10m卷内容量1個(10m)
関連資料:(0.32MB)
注意
※シールの貼り直しは接着力が低下しますのでおやめ下さい。
※常時受取可能でかつ看板のある法人様への発送のみとなります。個人宅、工事現場(農園などを含む)、資材置き場、大型トラックが入れない場所などへの配送は不可です。
※運送会社が地図情報などで予め配達可能かどうかを判断しますので情報が古い場合などは事前にお知らせ頂くとスムーズです。
※法人ではないと判断された場合や再配達となった際には追加料金が発生する場合がございますので予めご注意下さい。
※こちらの商品は基本的に車上渡しです。事務所や住宅の1Fですと入口までは配送してもらえますが事務所がビルの中でしたり、2F以上となる場合は基本的におろし場所での受け渡しをお願いしております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58841846PRS-200 10m卷
9,000
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,300/税込¥2,530
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする