曜日別特売

植樹ニューマットC-3

植樹ニューマットC-3 - 谷口産業植樹ニューマットC-3 - 谷口産業

十分な厚みと表面熱処理加工により遮光率は99%以上で、雑草の下からの突き上げや飛来種子による雑草の発芽を防止します。更に、表面層仕上げのフラット化を強化し堆積予防効果をアップしております。法面や平面、植栽地での雑草を長期間抑制します。シート自体の強度が優れており、ススキ・ササ類など強雑草以外の雑草を抑制します。広範囲における使用や植樹桝や花壇でも使用できます。

用途長期間の雑草防止で使用します。植栽場所での蒸散防止効果・地温安定効果のために使用します。材質ポリエステル繊維(リサイクルPET繊維含む)厚さ(mm)3質量(g/m2)450引裂強度(N)タテ130:ヨコ120引張強度(N)タテ420:ヨコ800遮光率(%)0.999耐候年数(年)約15
関連資料:(0.64MB)
注意
※単価は資材費(シート本体)のみのもので、補助資材(固定ピン等)や施工費は含まれておりません。
※厚み・質量・引張強度・引裂強度・透水係数・遮光率は、規格値です。
※施工場所の環境条件によっては耐候年数を満たさない場合がございます。
※産業廃棄物として各地方自治体の条例に従い処分する。
※常時受取可能でかつ看板のある法人様への発送のみとなります。個人宅、工事現場(農園などを含む)、資材置き場、大型トラックが入れない場所などへの配送は不可です。
※運送会社が地図情報などで予め配達可能かどうかを判断しますので情報が古い場合などは事前にお知らせ頂くとスムーズです。
※法人ではないと判断された場合や再配達となった際には追加料金が発生する場合がございますので予めご注意下さい。
※こちらの商品は基本的に車上渡しです。事務所や住宅の1Fですと入口までは配送してもらえますが事務所がビルの中でしたり、2F以上となる場合は基本的におろし場所での受け渡しをお願いしております。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58840988♯500 幅0.5m×50m1本(50m)ダークグリーン500.5
19,750
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58840997♯1000 幅1m×50m1本(50m)ダークグリーン501
39,500
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58841006♯2000 幅2m×50m1本(50m)ダークグリーン502
79,000
78,980
86,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58841015♯1000 幅1m×25m1本(25m)ダークグリーン251
23,500
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58841031♯2000 幅2m×25m1巻(25m)ダークグリーン252
47,000
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58841040♯500 幅0.5m×50m1巻(50m)ダークブラウン500.5
19,750
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58841049♯1000 幅1m×50m1巻(50m)ダークブラウン501
39,500
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58841058♯2000 幅2m×50m1巻(50m)ダークブラウン502
79,000
78,980
86,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58841067♯1000 幅1m×25m1巻(25m)ダークブラウン251
23,500
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58841076♯2000 幅2m×25m1巻(25m)ダークブラウン252
47,000
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする