曜日別特売

植樹ニューマットC-4

植樹ニューマットC-4 - 谷口産業植樹ニューマットC-4 - 谷口産業植樹ニューマットC-4 - 谷口産業植樹ニューマットC-4 - 谷口産業植樹ニューマットC-4 - 谷口産業

ニューマットC-3の厚みを厚くしたタイプで強力に雑草の発生を抑制し、耐候年数も長いです。C-3同様、表面層仕上げのフラット化を強化し堆積予防効をアップしています。法面や平面、植栽地での雑草を長期間抑制します。強力に雑草を抑制します。透水性・通気性にも優れています。

用途長期間の雑草防止で使用します。植栽場所での蒸散防止効果・地温安定効果のために使用します。厚さ(mm)4ダークグリーン質量(g/m2)600引裂強度(N)タテ200:ヨコ180引張強度(N)タテ700:ヨコ1000
注意
※単価は資材費(シート本体)のみのもので、補助資材(固定ピン等)や施工費は含まれておりません。
※厚み・質量・引張強度・引裂強度・透水係数・遮光率は、規格値です。
※施工場所の環境条件によっては耐候年数を満たさない場合がございます。
※産業廃棄物として各地方自治体の条例に従い処分する。
※常時受取可能でかつ看板のある法人様への発送のみとなります。個人宅、工事現場(農園などを含む)、資材置き場、大型トラックが入れない場所などへの配送は不可です。
※運送会社が地図情報などで予め配達可能かどうかを判断しますので情報が古い場合などは事前にお知らせ頂くとスムーズです。
※法人ではないと判断された場合や再配達となった際には追加料金が発生する場合がございますので予めご注意下さい。
※こちらの商品は基本的に車上渡しです。事務所や住宅の1Fですと入口までは配送してもらえますが事務所がビルの中でしたり、2F以上となる場合は基本的におろし場所での受け渡しをお願いしております。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
遮光率(%)
幅(m)
耐候年数(年)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58841085♯1000 幅1m×50m1巻(50m)500.9991約18
45,000
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58841101♯2000 幅2m×50m1巻(50m)500.9992約18
90,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69014551♯1000 幅1m×40m1巻(40m)4099.9118
オープン
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69014560♯2000 幅2m×40m1巻(40m)4099.9218
オープン
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする