曜日別特売

植樹防草シートスーパー

植樹防草シートスーパー - 谷口産業植樹防草シートスーパー - 谷口産業

ポリエチレン織布の裏面にポリエステル不織布の透水性シートを付けた二層構造ですので防草効果が高く、残存雑草根や雑草の飛来種子が多い地域に適しています。耐光剤入りですので、耐候性・遮光性に優れ、長期の防草対策に有効です。柔軟性がありますので凹凸地への順応性があります。2枚のシートをホッチキスにより留め合わせた通常のS.S.タイプと、縫製加工によって2枚のシートを縫い合わせたS.S.DXタイプの2タイプより御選び頂けます。(価格は異なります。)

用途長期対応型の植樹防草シートスーパーです。材質ポリエチレン織布+ポリエステル長繊維不織布厚さ(mm)0.45+0.37グリーン長さ(m)100質量(g/m2)上層140 下層90耐候年数(年)10内容量1巻(100m)
関連資料:(0.33MB)
注意
※単価は資材費(シート本体)のみのもので、補助資材(固定ピン等)や施工費は含まれておりません。
※厚み・質量・引張強度・引裂強度・透水係数・遮光率は、規格値です。
※施工場所の環境条件によっては耐候年数を満たさない場合がございます。
※産業廃棄物として各地方自治体の条例に従い処分する。
※常時受取可能でかつ看板のある法人様への発送のみとなります。個人宅、工事現場(農園などを含む)、資材置き場、大型トラックが入れない場所などへの配送は不可です。
※運送会社が地図情報などで予め配達可能かどうかを判断しますので情報が古い場合などは事前にお知らせ頂くとスムーズです。
※法人ではないと判断された場合や再配達となった際には追加料金が発生する場合がございますので予めご注意下さい。
※こちらの商品は基本的に車上渡しです。事務所や住宅の1Fですと入口までは配送してもらえますが事務所がビルの中でしたり、2F以上となる場合は基本的におろし場所での受け渡しをお願いしております。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58841241S.S.-1 幅1m×100m1
75,000
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58841250S.S.-2 幅2m×100m2
150,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58841259S.S.DX-1(縫合) 幅1m×100m1
80,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58841268S.S.DX-2(縫合) 幅2m×100m2
160,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする