曜日別特売

リサイクルタッグ名札

リサイクルタッグ名札 - 共栄プラスチックリサイクルタッグ名札 - 共栄プラスチック

地球にやさしい環境対応のグリーン購入法適合品、リサイクルタッグ名札です。

仕様バンドクリップ付きその他日本製材質バンドクリップ:プラ樹脂再生率50%規格グリーン購入法適合品中紙サイズ(mm)(縦×横)55×90外形寸法(縦×横)(mm)約77×103グリーン購入法適合ケースR-PET 再生率80%内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58845739C-225
2,800
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする