共栄プラスチック
くるくるスクール名札 回転クリッピン付
登下校時の安全対策に最適な学童用名札、くるくるスクール名札 回転クリッピン付。
登下校はつけたままワンタッチ!クルッと裏返してご利用下さい。児童の登下校時の安全対策に最適な学童用名札です。
仕様
安全ピン付き
その他
日本製
材質
本体:PPオレフィン製、回転部:POM
色
クリア
規格
縦型
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
中紙サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58845705
C-13
小
約92×45
(縦×横)62×38
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58845721
C-14
大
約105×65
(縦×横)72×50
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください