共栄プラスチック
透明血液型カード入り(大)65×55(mm)
安全ピン付き、透明血液型カード入り(大)。透明血液型カード入りの学童用名札です。
仕様
安全ピン付き
その他
日本製
色
クリア
材質(本体)
軟質塩化ビニール樹脂製
規格
縦型
中紙サイズ(mm)
(縦×横)×55
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58845730
C-2
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください