ヨコズナクリエーション
ピースローズ さらふわ便座クッション
ロマンチックでエレガント。トイレ空間を上品な印象にします
材質
ポリエステル100%、中心:ポリウレタンフォーム、裏面:熱可塑性エラストマー
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
17.5×39×1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58845511
-
ピンク
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
58845520
-
グレー
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください