ローズ産業
60cm男女兼用晴兼耐風フラットミニ WH
携帯に便利な晴雨兼用傘。収納時の傘の厚みを半分にスリムデザイン。バッグの隙間にスッポリ入る大きさ。一級遮光、UVカット率99.99%、耐風傘仕様
本体寸法(mm)
奥50・横70・縦260
パッケージサイズ(mm)
横70・縦260
製品質量(g)
250
素材
パッケージ:PP袋、本体:ポリエステル100%
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58843621
61600108
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください