ローズ産業
紳士60cmX10本ミニ無地 NV
風に強い10本骨仕様、丈夫な折りたたみ傘。さびにくく、折れにくい。グラスファイバー骨使用。
本体寸法(mm)
奥50・横60・縦320
パッケージサイズ(mm)
横60・縦320
製品質量(g)
480
素材
パッケージ:PP袋、本体:ポリエステル100%
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58842336
61601002
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください