曜日別特売

紳士60cmミニ無地フラット NV

紳士60cmミニ無地フラット NV - ローズ産業紳士60cmミニ無地フラット NV - ローズ産業紳士60cmミニ無地フラット NV - ローズ産業紳士60cmミニ無地フラット NV - ローズ産業

耐風・撥水・軽量。3つの機能を搭載した折りたたみ傘。バッグの隙間にスッポリ入るスマートフラットボディ。

本体寸法(mm)奥40・横70・縦260パッケージサイズ(mm)横70・縦260製品質量(g)190素材パッケージ:PP袋、本体:ポリエステル100%内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5884244082600502
2,500
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする