ローズ産業
紳士65cmX16本格子ジャンプ NV
風に強い16本骨、丈夫な傘。さびにくく、折れにくい。グラスファイバー骨使用。
本体寸法(mm)
奥50・横120・縦860
パッケージサイズ(mm)
横120・縦860
製品質量(g)
580
素材
パッケージ:PP袋、本体:ポリエステル100%
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58842318
81652402
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください