曜日別特売

せぼね君

せぼね君 - 共栄プラスチックせぼね君 - 共栄プラスチック

変幻自在の万能クリップポップ、せぼね君10連結 大。
背骨部がくねくねと自由に曲がる変幻自在のクリップポップです。
商品を隠さずに自由な形で設置でき、スペースを有効活用できます。
・作品展示、伝票、メモキープ等々にもご利用下さい。
・自由に曲がる万能クリップなので使い方はいろいろ。
・斜度のスペースのないところでも有効に活用できます。
・開口8mmまではさめます。
・バネ部もしっかりとした作りで強度を備えています。
・日本製のクオリティで、丈夫で傷がつきにくく長くご使用いただけます。

仕様10連結その他日本製材質クリップ部:スチロール、ジョイント部:ポリアセタール樹脂ホワイト寸法(縦×横)(mm)本体:236×22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58845800CC-500-W
600
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする