ハングクリップ ショートタイプ

ハングクリップ ショートタイプ - 共栄プラスチックハングクリップ ショートタイプ - 共栄プラスチック

下向き展示専用のPOPクリップです。
・360度支柱の角度を自由に調整できるクリップ。
・店舗はもちろん、あらゆる売場店頭のPOPのはさみにも最適です。
・カードからボードまではさめます。開口10mm。
・クリップ内側に特殊すべり止めを付けているので動きません。
・クリップ部分はすべらず、安心のポリカーボネートを使用。
・バネ部もしっかりとした作りで強度を備えています。
・日本製のクオリティで丈夫で傷がつきにくく長くご使用いただけます。

仕様下向きクリップタイプ、開口10mmその他日本製材質クリップ:ポリカーボネート製、ジョイント:ポリアセタール製、スベリ止め:熱可塑性エストラマー、バネ:ステンレスクリア寸法(縦×横)(mm)104×80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58845915HGC-50
440
439
483(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする