曜日別特売

大型クリックスU型タイプ 業務用5個パック

大型クリックスU型タイプ 業務用5個パック - 共栄プラスチック大型クリックスU型タイプ 業務用5個パック - 共栄プラスチック

360度支柱の角度を自由に調整できる大型ターンプライスクリップ、大型クリックスU型タイプ。
360度支柱の角度を自由に調整できるクリップです。
・店舗はもちろん、あらゆる売場店頭のPOPのはさみにも最適です。
・1インチ(2.5cm)パイプをらくらくはさめます。
・クリップ内側に特殊すべり止めを付けているので動きません。
・クリップ部分はすべらず、安心のポリカーボネートを使用。
・バネ部もしっかりとした作りで強度を備えています。
・日本製のクオリティで、丈夫で傷がつきにくく長くご使用いただけます。

その他日本製材質クリップ:ポリカーボネート製、ポール:PS、ジョイント:ポリアセタール製、UC部:PMMA、BC部:PCクリアタイプU型クリップタイプ寸法(縦×横)(mm)205×50内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58846570UC-100L-5
4,400
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする