曜日別特売

アイスマン FREEZE ARMOR FLAT BACK2

アイスマン FREEZE ARMOR FLAT BACK2 - TORQアイスマン FREEZE ARMOR FLAT BACK2 - TORQアイスマン FREEZE ARMOR FLAT BACK2 - TORQ

凍らせた専用ボトルや市販のペットボトルで冷やす !すぐに使えるフルセット ! !
収納ポケット付なので作業効率もUP !
タイマー機能付きバッテリーで長時間の使用を実現 ! ! ご使用シーンに合わせ、3段階の調節が可能です。スイッチ1つで簡単モード切替
6000mahタイマーバッテリー付(連続モードで約13時間使用可能)。 専用アプリをダウンロードする事で携帯で簡単操作。

付属品バッテリー、チャージボトル5.0(1,000ml)、充電ケーブルブラック胸囲(cm)80~115肩幅(cm)32着丈(cm)43バッテリー電圧(V)3.8バッテリー容量(mAh)6000タイマー1-連続 2-20秒作動45秒停止 3-20秒作動90秒停止前身丈(cm)41後身丈(cm)43内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58841880FA07001
オープン
19,890
21,879(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする