アイリスオーヤマ
キッチンシートレンジ用 20枚入り
アイデアで暮らしをきれいに、快適に。不織布を通じてあらゆるシーンに清潔と快適を。
成分
アルカリ電解水、オレンジエキス
材質
レーヨン、ポリエステル
形状
メッシュ
寸法(幅W×高さH)(mm)
200×300
枚数
20
密度
45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58848758
T-KR20
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください