曜日別特売

トイレシート薄手 30枚入り

トイレシート薄手 30枚入り - アイリスオーヤマトイレシート薄手 30枚入り - アイリスオーヤマトイレシート薄手 30枚入り - アイリスオーヤマ

トイレの拭き掃除が手軽にできるトイレクリーナーです。凹凸エンボスシートで汚れをキャッチします。重曹入りで黄ばみや黒ズミもすっきり落とします。24時間抗菌します(すべての菌を除菌するわけではありません。JIS Z 2801に基づき試験)。99%除菌します(すべての菌を除菌するわけではありません。一般社団法人 日本衛生材料工業連合会の定める除菌試験による)。使用後はトイレに流せます。ミントの香り付きです。

成分重曹材質パルプ100%寸法(幅W×高さH)(mm)155×20枚数30×1P密度60層の数3層内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58848776T-TU30
オープン
129
142(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする