アイリスオーヤマ
上給水超音波ハイブリッド加湿器
大加湿量で大容量タンクのハイブリッド加湿器です
質量(kg)
2.2
電源(V)
AC100
タンク容量(L)
6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
285×164×359
連続加湿時間(時間)
30
加湿量(mL/h)
550
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58848819
AHM-HUT55A-W
ホワイト
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
58848828
AHM-HUT55A-B
ブラック
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください