充電式LED折りたたみライト

充電式LED折りたたみライト - KTC充電式LED折りたたみライト - KTC充電式LED折りたたみライト - KTC充電式LED折りたたみライト - KTC充電式LED折りたたみライト - KTC充電式LED折りたたみライト - KTC充電式LED折りたたみライト - KTC

最大で約16時間の長時間使用が可能(エコモード使用時)
上下に180°、トップライトを軸に270°自由に角度調整可能。
底面のマグネットで金属面に取り付けて使用可能。
切替スイッチを長押しすることでUVリトに切り替えができます。
点灯パターンは6種類(トップライト・メインライト強・中・弱・エコ・UVライト)
充電端子はUSB Type-Cを採用。充電時間は約3時間。
防塵・防水IP65。

用途自動車などの点検、保守時に作業箇所を照らす作業灯。セット内容充電式LED折りたたみライト×1、USB Type-Cケーブル(1.0m)×1、取扱説明書×1質量(g)340連続使用時間(時間)トップライト:16/メインライト強:3.0/メインライト中:5.0/メインライト弱:10/メインライト エコ:16連続使用時間(分)UVライト:5使用電池リチウムイオン電池3.6V(5000mAh)使用環境温度(℃)5~35防塵防水性能IP65入力端子USB Type-C充電時間(時間)約3使用場所屋内外マグネット明るさ(Lm)トップライト:120/メインライト強:1600/メインライト中:800/メインライト弱:400/メインライト エコ:200電球の種類LED内容量1個
注意
※LEDライトの光を直接目に当てない。
※濡れた手で使用しない。
※水中や雨中で使用しない。
※電子機器など時期の影響を受けるものや場所に近づけない。
※急速充電器での充電不可(推奨充電器条件:5V 2A)
※付属の充電ケーブルを使用して充電する。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58850456AL815X
13,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする