曜日別特売

温度センサー付きLEDテープライト セット

温度センサー付きLEDテープライト セット - ハタヤリミテッド温度センサー付きLEDテープライト セット - ハタヤリミテッド温度センサー付きLEDテープライト セット - ハタヤリミテッド

使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明です。
本体、電源ケーブル、エクスバンド、収納袋のセットです。
耐衝撃保護等級IK10です。
誤使用による焼損を防ぐ温度センサー付きです。
屈曲に強い、優れた耐久性です。

用途トンネル工事の仮設灯に誘導灯にエレベーター工事などに。セット内容LEDテープライト、電源ケーブル、エクスバンド(色/グレー)、収納袋保護等級耐衝撃保護等級IK10光源色明るさ(Lm)700内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58850551LTP5TS712-60805
33,000
24,980
27,478(税込)
当日出荷
返品不可
58850560LTP10TS712-607810
50,600
37,980
41,778(税込)
当日出荷
返品不可
58850569LTP20TS712-607920
99,500
73,980
81,378(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする