曜日別特売

温度センサー付きLEDテープライト 単体(テープライトのみ)

温度センサー付きLEDテープライト 単体(テープライトのみ) - ハタヤリミテッド温度センサー付きLEDテープライト 単体(テープライトのみ) - ハタヤリミテッド温度センサー付きLEDテープライト 単体(テープライトのみ) - ハタヤリミテッド

使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明です。
LEDテープライトの延長用として使用します。
耐衝撃保護等級IK10です。
誤使用による焼損を防ぐ温度センサー付きです。
屈曲に強い、優れた耐久性です。

用途トンネル工事の仮設灯に誘導灯にエレベーター工事などに。セット内容LEDテープライト保護等級耐衝撃保護等級IK10光源色明るさ(Lm)700内容量1台
注意
※ライト単体となり、電源ケーブルは付属していません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像58850578LTP5T712-60765
26,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
メイン画像58850587LTP10T712-607510
43,000
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
メイン画像58850596LTP20T712-608120
86,000
63,980
70,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする