LEDミニミニポケットライト 充電式 キューブ 蓄光

LEDミニミニポケットライト 充電式 キューブ 蓄光 - BIGMAN(ビッグマン)LEDミニミニポケットライト 充電式 キューブ 蓄光 - BIGMAN(ビッグマン)LEDミニミニポケットライト 充電式 キューブ 蓄光 - BIGMAN(ビッグマン)LEDミニミニポケットライト 充電式 キューブ 蓄光 - BIGMAN(ビッグマン)LEDミニミニポケットライト 充電式 キューブ 蓄光 - BIGMAN(ビッグマン)LEDミニミニポケットライト 充電式 キューブ 蓄光 - BIGMAN(ビッグマン)LEDミニミニポケットライト 充電式 キューブ 蓄光 - BIGMAN(ビッグマン)LEDミニミニポケットライト 充電式 キューブ 蓄光 - BIGMAN(ビッグマン)

暗い場所や荷物の中でも迷子にならない、蓄光タイプのライトです。
最大1000ルーメンの点灯が可能なほか、数種類の点灯方法を備えております。
二重リング付きなので、お気に入りのカラビナなどに引っ掛けて持ち運び・使用ができます。
クリップや磁石がついており様々な用途に対応します。
電池残量表示で充電量が一目でわかります。
雨でも使用可能な防水・防塵仕様(IP66)。

用途
《多様なライティングで様々なシーンで活躍します。》
・自転車のサドル後方に設置しバックライトに。
・夜のランニングや暗い所での作業に。
付属品USB Type-C 充電ケーブル(MAX INPUT 5V/2A)材質ABS(蓄光材含む)+ステンレスタイプ蓄光保護等級IP66機能電池残量表示・磁石・クリップ電池リチウムポリマー電池/500mA充電時間(時間)約1(電池残量・充電器によって異なります)LED白色・暖色・赤色のコンビネーションCOBサイズ(mm)40×27.7×40明るさ(Lm)白色+暖色:1000、白色:[HI]675[LOW]30、暖色:[HI]600[LOW]30駆動時間(時間)約1~4.5(点灯モードによって異なります)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58850359BPML-EVO2
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする