LEDミニミニポケットライト充電式 EVOヘッドライトアタッチメントセット
ヘッドライト・首掛けの2WAYで使用可能なライトです。
ライトはバンドから取り外して単体でもお使いいただけます。
疲れにくい軽量仕様。
滑り止めなしのバンドを採用。直接肌に触れたときの摩擦が少ないのが特長です。
角度は3段階に調節可能。
用途
《多様なライティングで様々なシーンで活躍します。》
・夜の散歩・ランニングに。
・暗所での作業に。
・釣りに。
仕様滑り止め無し
付属品USB Type-C 充電ケーブル(MAX INPUT 5V/2A)
材質本体:ABS+ステンレス、アタッチメント:ABS+PC
寸法(mm)製品:59×38×41、ゴムバンド:430~720
色ブラック
質量(g)63
保護等級IP66
機能電池残量表示・磁石・クリップ
電池リチウムポリマー電池/500mA
充電時間(時間)約1(電池残量・充電器によって異なります)
LED白色・暖色・赤色のコンビネーションCOB
明るさ(Lm)白色+暖色:1000、白色:[HI]675[LOW]30、暖色:[HI]600[LOW]30
駆動時間(時間)約1~4.5(点灯モードによって異なります)
内容量1セット
・夜の散歩・ランニングに。
・暗所での作業に。
・釣りに。
注意
※日光のあたる場所や自動車内等、高温になる場所に保管・放置しないでください。内蔵バッテリーの劣化や故障の原因になります。※製品は防水仕様ですが、水中での電源のON/OFFや充電キャップの開閉は故障の原因となりますので行わないでください。