曜日別特売

スクエアライトフレーム

スクエアライトフレーム - フジカラースクエアライトフレーム - フジカラースクエアライトフレーム - フジカラースクエアライトフレーム - フジカラースクエアライトフレーム - フジカラースクエアライトフレーム - フジカラースクエアライトフレーム - フジカラースクエアライトフレーム - フジカラー

展示会などでの使用に最適なスクエアタイプの写真用額縁です。前面板にUVカット仕様のアクリル板を採用しており、展示物の変色・退色を抑制します。付属の吊り金具を使用することで、壁との隙間なく飾る事ができます。

用途額縁付属品吊り金具、吊り紐材質アルミ、前面版:アクリル(UVカット仕様)台紙Vカット台紙(厚さ2mm)内容量1枚
注意
※フレーム内側のスペースが約10mmの為、10mmを超える長さ(厚さ)の釘やフックに掛けた場合、多少隙間が出来ます。
全12種類を絞り込む
サイズ
質量(g)
外寸(mm)
内寸(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
外寸(mm)
内寸(mm)
フレーム色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58850736306983-SV-A4A4870フレーム:450×450×19フレーム:435×435、マット:277×190シルバー
8,000
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
58850745307041-BK-A4A4870フレーム:450×450×19フレーム:435×435、マット:277×190ブラック
8,000
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
58850761306952-SV-44切1050フレーム:500×500×19フレーム:485×485、マット:288×238シルバー
9,000
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
58850770306969-SV-W4ワイド4切1010フレーム:500×500×19フレーム:485×485、マット:350×238シルバー
9,000
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
58850779307010-BK-44切1050フレーム:500×500×19フレーム:485×485、マット:288×238ブラック
9,000
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
58850788307027-BK-W4ワイド4切1010フレーム:500×500×19フレーム:485×485、マット:350×238ブラック
9,000
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
58850797306976-SV-H半切1370フレーム:595×595×19フレーム:580×580、マット:400×315シルバー
12,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
58850806306990-SV-A3A31390フレーム:595×595×19フレーム:580×580、マット:400×277シルバー
12,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
58850815307034-BK-H半切1370フレーム:595×595×19フレーム:580×580、マット:400×315ブラック
12,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
58850831307058-BK-A3A31390フレーム:595×595×19フレーム:580×580、マット:400×277ブラック
12,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
58850840307003-SV-A3NA3ノビ1480フレーム:620×620×19フレーム:605×605、マット:463×309シルバー
14,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
58850849307065-BK-A3NA3ノビ1480フレーム:620×620×19フレーム:605×605、マット:463×309ブラック
14,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする