アルミス
マルチ定植ワーカー
座りながら移動する台車
定植作業時の足腰の負担を軽減
用途
作物に応じて幅と高さの調整が可能
質量(kg)
9.5
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
835~1020×1150~1500×720~795
座面高さ(mm)
420~495
タイヤタイプ
14インチエアータイヤ
地上高さ(mm)
320~395
ホイールベース(mm)
800~1250
タイヤサイズ(mm)
タイヤ芯々:775~960
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58848880
AW-P14A
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
商品説明動画
参考になった