おむつ交換カート MINI YS-730

おむつ交換カート MINI YS-730 - 大和産業おむつ交換カート MINI YS-730 - 大和産業おむつ交換カート MINI YS-730 - 大和産業おむつ交換カート MINI YS-730 - 大和産業

おむつ交換作業、その他介護のお仕事に便利なカートです。
28L買い物かご1個つき、45Lペダル開閉式ゴミ箱付きなのですぐにお使いいただけます。
後輪2輪がストッパー付きなので安心してお使いいただけます。
荷物かけ用のフックがありますので手提げなど様々な荷物を運搬することができます。

用途
使用済みおむつの回収や新しいおむつへの交換に活用できます。
使用済みおむつは下部のゴミ箱へ、新しいおむつは上部の買い物かごより取り出しが可能です。
様々な荷物の搭載に対応しているので、衣服やリネン、消耗品の補充交換などの際にも活用できます。
後輪二輪がストッパーキャスターとなっているので、安心して使用できます。
付属品買い物かご28Lマロン1個つき、45Lペダル開閉式ゴミ箱1個つき質量(kg)11サイズ(mm)W519×D499×H965内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58850490YS-730
44,000
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする