VOICE ローテーティングレーザー RL302X-1 自動整準 360° 回転レーザーレベル 受光器 リモコン付き

VOICE ローテーティングレーザー RL302X-1 自動整準 360° 回転レーザーレベル 受光器 リモコン付き - VOICEVOICE ローテーティングレーザー RL302X-1 自動整準 360° 回転レーザーレベル 受光器 リモコン付き - VOICEVOICE ローテーティングレーザー RL302X-1 自動整準 360° 回転レーザーレベル 受光器 リモコン付き - VOICEVOICE ローテーティングレーザー RL302X-1 自動整準 360° 回転レーザーレベル 受光器 リモコン付き - VOICEVOICE ローテーティングレーザー RL302X-1 自動整準 360° 回転レーザーレベル 受光器 リモコン付き - VOICE

【完全自動整準】振動にも強い電子制御3軸センサー方式を採用した、高精度ローテーティングレーザー。水平・垂直精度:±2mm/30m (15")。電源ONで自動整準開始、補正範囲は±5°と広範囲。

用途【広い作業範囲】360°全方向をフルサポート。使用範囲は300m(受光器使用時)付属品専用ケース / 日本語取扱説明書 / 専用受光器 クランプ / リモコン / 保護メガネ / ターゲット板 / USB Type A to C充電ケーブル。三脚取付ネジ:5/8"-11UNC質量(kg)1.56((バッテリー含む)ねじ三脚取付:5/8"-11UNC電源リチウムイオンバッテリー 7.4V / 2600mAh角度(°)スキャン:0°、10°、45°、90°、180°光源可視半導体レーザー(635nm)レーザー安全クラス クラス2制動方式電子制御3軸センサー方式防塵防水性能IP65準拠(耐塵耐水形)動作時間約30時間内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58849056rl302x_1
72,000
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする