曜日別特売

[冷蔵]torochi チーズソース モッツァレラチーズ入り

[冷蔵]torochi チーズソース モッツァレラチーズ入り - 雪印メグミルク[冷蔵]torochi チーズソース モッツァレラチーズ入り - 雪印メグミルク[冷蔵]torochi チーズソース モッツァレラチーズ入り - 雪印メグミルク[冷蔵]torochi チーズソース モッツァレラチーズ入り - 雪印メグミルク[冷蔵]torochi チーズソース モッツァレラチーズ入り - 雪印メグミルク[冷蔵]torochi チーズソース モッツァレラチーズ入り - 雪印メグミルク

毎日の食卓に!かけるだけでチーズ味のメニューに早変わり。温めなくてもとろーり伸びるマイルドな味わいのチーズソースです。【ポイント1】冷蔵庫から出してすぐに使える【ポイント2】手を汚さずにお好みの量を使えるスパウトパウチ形状【ポイント2】モッツァレラとゴーダ選べる2種類のおいしさ!。

用途【賞味期限:発送時点で30日以上】開封後は賞味期限にかかわらずできるだけ早めにお召し上がりください。
注意
※要冷蔵10℃以下で保存してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58849616-1セット(100g×3個)
オープン
1,998
2,158(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58849625-1セット(100g×6個)
オープン
2,998
3,238(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58849641-1セット(100g×12個)
オープン
4,698
5,074(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする