曜日別特売

ガーゼおねまき

ガーゼおねまき - アメジスト(大衛)ガーゼおねまき - アメジスト(大衛)ガーゼおねまき - アメジスト(大衛)ガーゼおねまき - アメジスト(大衛)ガーゼおねまき - アメジスト(大衛)

【特長】・綿100%の浴衣タイプの寝巻です。
・裏地に使用しているガーゼは二重袷(にじゅうあわせ)で裾まであり、快適な着心地で吸汗性に優れています。

用途【模様】・紳士用は幾何学模様、婦人用は花柄模様です(柄の種類は選べません)。内容量1枚
注意
※【製造国】中国
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
着丈(cm)
裾廻り(cm)
適応身長(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5885086738624140145165~17065
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
5885087638628145145170~17565
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
5885088538630145155170~17565
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
5885090138625130145155~16063
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
5885091038629135145160~16563
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
5885091938631135155160~16563
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする