サンホープ
ドサトロン
使いやすくなって新登場!分解組み立てが容易な液肥混入器!
用途
液肥混入器
付属品
メスネジソケットS30 2個付属
使用温度範囲(℃)
5~40
最大流量(L/min)
100
希釈倍率
0.2~2%(1/500~1/50)
流量(L/min)
1.67~100
作動圧力範囲(MPa)
0.03~0.8
接続口径(Φmm)
30(BSPT 1/1/4インチ)
圧力損失
0.07MPa(0.8MPa/最大流量時)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58856388
DR78GL
¥
215,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません