ダブルウォールドリップチューブ 20cmピッチ

ダブルウォールドリップチューブ 20cmピッチ - サンホープダブルウォールドリップチューブ 20cmピッチ - サンホープ

迷路減圧機構で均一にかん水できる軟質ドリップチューブ。

用途ドリップチューブ長さ(m)300巻最大流量(L/min)3.72L/時(1mあたり)最高使用圧力(MPa)0.07MPa折径(mm)25チューブ厚さ(mm)0.25ピッチ(cm)20内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58856406TW20M-300
26,490
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする